六角軸 タップ チャックのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
111件の「六角軸 タップ チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチチャック」、「六角軸 丸軸 変換」、「シャンク 径変換」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング1位
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)ランキング2位
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8745質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779税込857
当日出荷


タップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダ
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ユニバーサルビットホルダ Weraランキング5位
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
1セット
969税込1,066
当日出荷

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプタップ用適合タップM10~M20差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33寸法L(mm)69(最短)質量(g)400
1個
6,398税込7,038
当日出荷

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
989税込1,088
当日出荷

SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
899税込989
当日出荷

車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106ケース寸法(mm)120×60×35タップサイズM4~M14
1個
5,698税込6,268
当日出荷

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
1個
9,798税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.5MB)
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)